Beli Gerinda 7 Inchi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- DMX Mata Gerinda Poles BetonDeskripsi:Diamond Wheel mangkok untuk Semen
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert RangeDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- BOSCH Gerinda Lurusatribut:
- Lever: Lockable Switch
- Voltage (V): 230
- Makita Mata Gerindaatribut:
- Hardness: A36P
- Size: 7inch (180x6x22mm)
- BITEC Mata Gerinda Potong Keramikatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
Daftar Harga Gerinda 7 Inchi Terbaru January 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| DMX Mata Gerinda Poles Beton | Rp36.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp69.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101004030-1.jpg)